Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Maulschlüssel isoliert 1000V, 15° gew., SW ½ - Länge 140mm

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Maulschlüssel isoliert 1000V, 15° gew., SW ½ - Länge 140mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 98 00 1/2''

  • Einseitiger Schlüssel - Ja

  • Schlüsselweite groß - 1 mm

  • Länge - 145 mm

  • Schutzisoliert 1000 V - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773019879

Sonepar Artikelnummer

120535425

Hersteller Artikelnummer

98 00 1/2''

Hersteller Typ

98 00 1/2''

Hersteller Artikel Nr.:

98 00 1/2''

Einseitiger Schlüssel:

Ja

Schlüsselweite groß:

1 mm

Länge:

145 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Rechtwinkliges Schlüsselmodell:

Nein

Ausführung funkenarm:

Nein

Mit Drehstift:

Nein

Konischer Handgriff:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Herkunftsland:

IE

Zolltarifnummer:

82041100

Gewicht:

0.070 kg

98 00 1/2'' Maulschlüssel Maulstellung 15°. Grundwerkzeug verchromt. - Schlüsselweite S: 1/2in - Länge l max.: 139,7mm - Kopfstärke a max.: 6,5mm - Kopfbreite b max.: 34mm