Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Maulschlüssel isoliert 1000V, 15° gew., SW ¾ - Länge 191mm

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Maulschlüssel isoliert 1000V, 15° gew., SW ¾ - Länge 191mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 98 00 3/4''

  • Einseitiger Schlüssel - Ja

  • Schlüsselweite klein - 0 mm

  • Schlüsselweite groß - 0 mm

  • Länge - 185 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773020035

Sonepar Artikelnummer

120535427

Hersteller Artikelnummer

98 00 3/4''

Hersteller Typ

98 00 3/4''

Hersteller Artikel Nr.:

98 00 3/4''

Einseitiger Schlüssel:

Ja

Schlüsselweite klein:

0 mm

Schlüsselweite groß:

0 mm

Länge:

185 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Rechtwinkliges Schlüsselmodell:

Nein

Schlüsselweite klein in Zoll:

3/4 Zoll

Kopfbreite klein:

47 mm

Kopfhöhe klein:

9 mm

Ausführung funkenarm:

Nein

Geeignet für Drehstift:

Nein

Mit Drehstift:

Nein

Konischer Handgriff:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Herkunftsland:

IE

Zolltarifnummer:

82041100

Gewicht:

0.164 kg

98 00 3/4'' Maulschlüssel Maulstellung 15°. Grundwerkzeug verchromt. - Schlüsselweite S: 3/4in - Länge l max.: 190,5mm - Kopfstärke a max.: 9mm - Kopfbreite b max.: 47mm