KNIPEX - Maulschlüssel isoliert 1000V, 15° gew., SW12mm - Länge 125mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 98 00 12
Einseitiger Schlüssel - Ja
Schlüsselweite klein - 12 mm
Schlüsselweite groß - 12 mm
Länge - 130 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773019923
Sonepar Artikelnummer
120163037
Hersteller Artikelnummer
98 00 12
Hersteller Typ
98 00 12
Hersteller Artikel Nr.:
98 00 12
Einseitiger Schlüssel:
Ja
Schlüsselweite klein:
12 mm
Schlüsselweite groß:
12 mm
Länge:
130 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Rechtwinkliges Schlüsselmodell:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Konischer Handgriff:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.070 kg


