KNIPEX - Maulschlüssel isoliert 1000V, 15° gew., SW15mm - Länge 145mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 98 00 15
Einseitiger Schlüssel - Ja
Schlüsselweite klein - 15 mm
Schlüsselweite groß - 15 mm
Länge - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773019954
Sonepar Artikelnummer
120163040
Hersteller Artikelnummer
98 00 15
Hersteller Typ
98 00 15
Hersteller Artikel Nr.:
98 00 15
Einseitiger Schlüssel:
Ja
Schlüsselweite klein:
15 mm
Schlüsselweite groß:
15 mm
Länge:
150 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Rechtwinkliges Schlüsselmodell:
Nein
Kopfbreite klein:
37 mm
Kopfhöhe klein:
7 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Konischer Handgriff:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.080 kg


