KNIPEX - Maulschlüssel isoliert 1000V, 15° gew., SW18mm - Länge 160mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 98 00 18
Einseitiger Schlüssel - Ja
Schlüsselweite klein - 18 mm
Schlüsselweite groß - 18 mm
Länge - 187 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773019985
Sonepar Artikelnummer
120163043
Hersteller Artikelnummer
98 00 18
Hersteller Typ
98 00 18
Hersteller Artikel Nr.:
98 00 18
Einseitiger Schlüssel:
Ja
Schlüsselweite klein:
18 mm
Schlüsselweite groß:
18 mm
Länge:
187 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Rechtwinkliges Schlüsselmodell:
Nein
Kopfbreite klein:
44 mm
Kopfhöhe klein:
8 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Konischer Handgriff:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.149 kg


