KNIPEX - Maulschlüssel isoliert 1000V, 15° gew., SW22mm - Länge 190mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 98 00 22
Einseitiger Schlüssel - Ja
Schlüsselweite klein - 22 mm
Schlüsselweite groß - 22 mm
Länge - 195 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773020004
Sonepar Artikelnummer
120163045
Hersteller Artikelnummer
98 00 22
Hersteller Typ
98 00 22
Hersteller Artikel Nr.:
98 00 22
Einseitiger Schlüssel:
Ja
Schlüsselweite klein:
22 mm
Schlüsselweite groß:
22 mm
Länge:
195 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Rechtwinkliges Schlüsselmodell:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Konischer Handgriff:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.216 kg


