KNIPEX - Maulschlüssel isoliert 1000V, 15° gew., SW27mm - Länge 215mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 98 00 27
Einseitiger Schlüssel - Ja
Schlüsselweite klein - 27 mm
Schlüsselweite groß - 27 mm
Länge - 262 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773020028
Sonepar Artikelnummer
120163047
Hersteller Artikelnummer
98 00 27
Hersteller Typ
98 00 27
Hersteller Artikel Nr.:
98 00 27
Einseitiger Schlüssel:
Ja
Schlüsselweite klein:
27 mm
Schlüsselweite groß:
27 mm
Länge:
262 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Rechtwinkliges Schlüsselmodell:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Konischer Handgriff:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.307 kg


