Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Maulschlüssel isoliert 1000V, 15° gew., SW5/8 - Länge 165mm

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Maulschlüssel isoliert 1000V, 15° gew., SW5/8 - Länge 165mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 98 00 5/8''

  • Einseitiger Schlüssel - Ja

  • Schlüsselweite klein - 0 mm

  • Schlüsselweite groß - 0 mm

  • Länge - 170 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773020080

Sonepar Artikelnummer

120535430

Hersteller Artikelnummer

98 00 5/8''

Hersteller Typ

98 00 5/8''

Hersteller Artikel Nr.:

98 00 5/8''

Einseitiger Schlüssel:

Ja

Schlüsselweite klein:

0 mm

Schlüsselweite groß:

0 mm

Länge:

170 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Rechtwinkliges Schlüsselmodell:

Nein

Schlüsselweite klein in Zoll:

5/8 Zoll

Kopfbreite klein:

38 mm

Kopfhöhe klein:

7 mm

Ausführung funkenarm:

Nein

Geeignet für Drehstift:

Nein

Mit Drehstift:

Nein

Konischer Handgriff:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

82041100

Gewicht:

0.124 kg

98 00 5/8'' Maulschlüssel Maulstellung 15°. Grundwerkzeug verchromt. - Schlüsselweite S: 5/8in - Länge l max.: 165,1mm - Kopfstärke a max.: 7mm - Kopfbreite b max.: 38mm