Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Maulschlüssel isoliert 1000V, 15° gew., SW9/16 -Länge 153mm

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Maulschlüssel isoliert 1000V, 15° gew., SW9/16 -Länge 153mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 98 00 9/16''

  • Einseitiger Schlüssel - Ja

  • Länge - 153 mm

  • Schutzisoliert 1000 V - Ja

  • Rechtwinkliges Schlüsselmodell - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773020110

Sonepar Artikelnummer

120535432

Hersteller Artikelnummer

98 00 9/16''

Hersteller Typ

98 00 9/16''

Hersteller Artikel Nr.:

98 00 9/16''

Einseitiger Schlüssel:

Ja

Länge:

153 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Rechtwinkliges Schlüsselmodell:

Nein

Ausführung funkenarm:

Nein

Mit Drehstift:

Nein

Konischer Handgriff:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Herkunftsland:

IE

Zolltarifnummer:

82041100

Gewicht:

0.102 kg

98 00 9/16'' Maulschlüssel Maulstellung 15°. Grundwerkzeug verchromt. - Schlüsselweite S: 9/16in - Länge l max.: 152,4mm - Kopfstärke a max.: 6,5mm - Kopfbreite b max.: 35mm