KNIPEX - Mechanikerzange poliert mit Kunststoff, gebogen, 200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 38 21 200
Form - gebogen
Länge - 200 mm
Länge der Backen - 73 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773035176
Sonepar Artikelnummer
120162451
Hersteller Artikelnummer
38 21 200
Hersteller Typ
38 21 200
Hersteller Artikel Nr.:
38 21 200
Form:
gebogen
Länge:
200 mm
Länge der Backen:
73 mm
Isoliert:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Pressform:
sonstige
Gewicht:
175 g
Kopfbreite:
17.5 mm
Kopfhöhe:
9.5 mm
Geschmiedet:
Ja
Geeignet für Lichtwellenleiter:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Mit Drahtschneider:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
Greiffläche:
gezahnt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.175 kg


