Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Mechanikerzange verchromt mit Mehrkomponenten-Hüllen 200 mm

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Mechanikerzange verchromt mit Mehrkomponenten-Hüllen 200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 38 15 200

  • Form - gerade

  • Länge - 200 mm

  • Länge der Backen - 73 mm

  • Isoliert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773039594

Sonepar Artikelnummer

120162450

Hersteller Artikelnummer

38 15 200

Hersteller Typ

38 15 200

Hersteller Artikel Nr.:

38 15 200

Form:

gerade

Länge:

200 mm

Länge der Backen:

73 mm

Isoliert:

Nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Pressform:

sonstige

Gewicht:

209 g

Kopfbreite:

17.5 mm

Kopfhöhe:

9.5 mm

Geschmiedet:

Ja

Geeignet für Lichtwellenleiter:

Nein

Ausführung funkenarm:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Mit Aufprallschutz:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Nein

ESD geprüft:

Nein

Mit Drahtschneider:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

Greiffläche:

gezahnt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.209 kg

38 15 200 Mechanikerzange hohe Biegefestigkeit der Zangenspitzen. Greifflächen kreuzgezahnt. gerade, flach-runde Backen. - Backendicke (am Gelenk) (T1): 9,5mm - Spitzenbreite (W4): 3,0mm - Spitzendicke (T2): 2,5mm - Backenlänge (L3): 73,0mm - Kopfbreite (W3): 17,5mm