KNIPEX - Mini-Abisolierer 100 mm, Ø 0,12 - 0,4 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12 80 040 SB
Abisolierbereich Durchmesser - 0.12 .. 0.4 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 0.01 .. 0.13 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Längsschnitt - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773071655
Sonepar Artikelnummer
120243410
Hersteller Artikelnummer
12 80 040 SB
Hersteller Typ
12 80 040 SB
Hersteller Artikel Nr.:
12 80 040 SB
Abisolierbereich Durchmesser:
0.12 .. 0.4 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.01 .. 0.13 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Nein
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119300
Gewicht:
0.035 kg


