KNIPEX - Mini-Abisolierer 100 mm, Ø 0,3 - 1,0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12 80 100 SB
Abisolierbereich Durchmesser - 0.3 .. 1 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 0.08 .. 0.82 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Längsschnitt - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773043119
Sonepar Artikelnummer
120243154
Hersteller Artikelnummer
12 80 100 SB
Hersteller Typ
12 80 100 SB
Hersteller Artikel Nr.:
12 80 100 SB
Abisolierbereich Durchmesser:
0.3 .. 1 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.08 .. 0.82 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Nein
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119300
Gewicht:
0.034 kg


