KNIPEX - Mini-Kombizange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 03 03 110
Länge - 110 mm
Vorstehende Schneide - Nein
Isoliert - Nein
Griffausführung - 1-Komponenten
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773092636
Sonepar Artikelnummer
121233632
Hersteller Artikelnummer
03 03 110
Hersteller Typ
03 03 110
Hersteller Artikel Nr.:
03 03 110
Länge:
110 mm
Vorstehende Schneide:
Nein
Isoliert:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Ausführung funkenarm:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Geschmiedet:
Ja
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
Greiffläche:
gezahnt
Gewicht:
63 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.072 kg


