Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Mini-Zangenset in Werkzeuggürteltasche (0822145 / 8701150)

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Mini-Zangenset in Werkzeuggürteltasche (0822145 / 8701150)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00 20 72 V06

  • Anzahl der Bit-Einsätze - 0

  • Anzahl der Drehstifte - 0

  • Anzahl der Feilen - 0

  • Anzahl der Holzbohrer - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773081937

Sonepar Artikelnummer

120580457

Hersteller Artikelnummer

00 20 72 V06

Hersteller Typ

00 20 72 V06

Hersteller Artikel Nr.:

00 20 72 V06

Anzahl der Bit-Einsätze:

0

Anzahl der Drehstifte:

0

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Elektromonteur-Set:

Nein

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.375 kg

00 20 72 V06 Mini-Zangenset Für Greif-, Halt- und Schneidarbeiten – im Großen wie im Kleinen. KNIPEX Mini Cobra: die Hightech-Wasserpumpenzange – Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück, mit Feinverstellung für optimale Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen bis Ø 27 mm. Spitz-Kombizange: ideal zum Arbeiten in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen dank schlanker Kopfform mit kräftigen, spitzen Backen, mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht bis Ø 2 mm. Mit Comfort-Griffen: aus drei ergonomischen Komponenten für optimierte Handhabung und mit zwei KNIPEXtend-Schnittstellen für Erweiterungen. Lieferumfang: 1 x 08 22 145 KNIPEX Spitz-Kombizange, 1 x 87 01 150 Knipex Cobra Hightech-Wasserpumpenzange (150 mm),