Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Mini-Zangenset in Werkzeuggürteltasche (8701125 / 8603125)

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Mini-Zangenset in Werkzeuggürteltasche (8701125 / 8603125)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00 20 72 V04

  • Anzahl der Bit-Einsätze - 0

  • Anzahl der Drehstifte - 0

  • Anzahl der Feilen - 0

  • Anzahl der Holzbohrer - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773078920

Sonepar Artikelnummer

120706288

Hersteller Artikelnummer

00 20 72 V04

Hersteller Typ

00 20 72 V04

Hersteller Artikel Nr.:

00 20 72 V04

Anzahl der Bit-Einsätze:

0

Anzahl der Drehstifte:

0

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Elektromonteur-Set:

Nein

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

0.264 kg

00 20 72 V04 Mini-Zangenset Immer schnell zur Hand, immer hilfreich: Zangenschlüssel XS und KNIPEX Cobra XS in praktischer Gürteltasche. Werkzeugtasche aus strapazierfähigem Polyestergewebe, mit Klettverschluss und Gürtelclip. Abmessungen (B x H x T): 75 x 180 x 55 mm.