KNIPEX - Misch-Thekendisplay TubiX® 00 18 01 V51 LE, unbestückt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00 18 01 V51 LE
Platzierung - Standmodell
Farbe - sonstige
Breite - 250 mm
Höhe - 354 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773092025
Sonepar Artikelnummer
121187608
Hersteller Artikelnummer
00 18 01 V51 LE
Hersteller Typ
00 18 01 V51 LE
Hersteller Artikel Nr.:
00 18 01 V51 LE
Platzierung:
Standmodell
Farbe:
sonstige
Breite:
250 mm
Höhe:
354 mm
Tiefe:
309 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
48191000
00 18 01 V51 LE Misch-Thekendisplay Display aus hochwertiger Kartonage mit Hochglanz-Bedruckung. Sorgfältig gefräst: mit passgenauer Schaumstoffeinlage für 8 Verkaufsverpackungen. Große Wirkung auf kleiner Fläche. Für die spontane Kaufentscheidung z. B. im Kassenbereich.


