Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Mittelgondel 2-seitig leer

KNIPEX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00 19 30 V07

  • Platzierung - hängend

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 1000 mm

  • Höhe - 1450 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773078166

Sonepar Artikelnummer

120534926

Hersteller Artikelnummer

00 19 30 V07

Hersteller Typ

00 19 30 V07

Hersteller Artikel Nr.:

00 19 30 V07

Platzierung:

hängend

Farbe:

sonstige

Breite:

1000 mm

Höhe:

1450 mm

Tiefe:

1000 mm

Mit Deckplatte:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

58.000 kg

00 19 30 V07 Mittelgondel Zur Bestückung wahlweise mit SB-Verpackung, Zangenhaltern und/oder Präsentationskörben. Zur individuellen Bestückung vor Ort. Komplett mit Stützen, sechs Lochblechen, zwei Ablageböden, ohne Leuchte. Abmessungen (B x H x T): 1000 x 1400 x 930 mm.