KNIPEX - Moduladapter-Set für Werkzeugrucksack Modular X18 - 4 teilig 00 21 50 V01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00 21 50 V01
Mit Schloss - Nein
Höhe - 5 mm
Breite - 50 mm
Tiefe - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773074656
Sonepar Artikelnummer
121131611
Hersteller Artikelnummer
00 21 50 V01
Hersteller Typ
00 21 50 V01
Hersteller Artikel Nr.:
00 21 50 V01
Mit Schloss:
Nein
Höhe:
5 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
20 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
42029298
Gewicht:
0.026 kg
00 21 50 V01 Moduladapter-Set Set mit 4 Moduladaptern: 2 x mit D-Ring, 2 x mit je zwei Gummischlaufen. Je mit robusten Stofflaschen zur Befestigung an MOLLE-Bändern des Werkzeugrucksacks 00 21 50 KNIPEX Modular X18. Zusätzliche Befestigungspunkte: Die praktischen Rucksackschnallen erlauben individuelles Anbringen vieler Gegenstände, z.B. Schlüsselanhänger. - Abmessung Breite außen (innen): 50mm - Abmessung Höhe außen (innen): 5mm - Abmessung Tiefe außen (innen): 20mm


