KNIPEX - Modultasche leer 00 19 50 LE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00 19 50 LE
Mit Schloss - Nein
Höhe - 40 mm
Breite - 135 mm
Tiefe - 190 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773090076
Sonepar Artikelnummer
121131610
Hersteller Artikelnummer
00 19 50 LE
Hersteller Typ
00 19 50 LE
Hersteller Artikel Nr.:
00 19 50 LE
Mit Schloss:
Nein
Höhe:
40 mm
Breite:
135 mm
Tiefe:
190 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
42029298
Gewicht:
0.116 kg
00 19 50 LE Modultasche Aufgeteilt in Hauptfach und separater Tasche innen an der Rückseite. Mit zwei robusten Stofflaschen zur Befestigung an MOLLE-Bändern des Werkzeugrucksacks 00 21 50 KNIPEX Modular X18. Auch als Gürteltasche einsetzbar. Ideal für Verbrauchsmaterialien (Aderendhülsen, Schrauben, etc.). Abmessungen: 190 x 135 x 40 mm. - Abmessung Breite außen (innen): 190mm - Abmessung Höhe außen (innen): 135mm - Abmessung Tiefe außen (innen): 40mm


