KNIPEX - Monierzange (Flechterzange) glanzverzinkt 250 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 99 04 250
Länge - 250 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Gewicht - 405 g
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773048213
Sonepar Artikelnummer
120163201
Hersteller Artikelnummer
99 04 250
Hersteller Typ
99 04 250
Hersteller Artikel Nr.:
99 04 250
Länge:
250 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
405 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.405 kg
99 04 250 Monierzange zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht. in einem Arbeitsgang: schnell, zuverlässig und kostengünstig. Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,4mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6mm


