KNIPEX - Monierzange (Kopfbreite 12mm) poliert, 220 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 99 00 220 K12
Länge - 220 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Gewicht - 305 g
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773027812
Sonepar Artikelnummer
120163191
Hersteller Artikelnummer
99 00 220 K12
Hersteller Typ
99 00 220 K12
Hersteller Artikel Nr.:
99 00 220 K12
Länge:
220 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
305 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.315 kg
99 00 220 K12 Monierzange zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht. in einem Arbeitsgang: schnell, zuverlässig und kostengünstig. Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. mit 12 mm schmalem Kopf, speziell für Fliesenlegearbeiten. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,4mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6mm - Schneidenlänge mm: 12,0mm


