KNIPEX - Monierzange (Rabitz/Flechterzange), poliert, 200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 99 00 200
Länge - 200 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Gewicht - 230 g
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773014393
Sonepar Artikelnummer
120163189
Hersteller Artikelnummer
99 00 200
Hersteller Typ
99 00 200
Hersteller Artikel Nr.:
99 00 200
Länge:
200 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
230 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.230 kg
99 00 200 Monierzange zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht. in einem Arbeitsgang: schnell, zuverlässig und kostengünstig. Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1,8mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,4mm - Schneidenlänge mm: 21,0mm


