KNIPEX - Monierzange (Rabitz/Flechterzange), poliert, 200 mm, SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 99 00 200 SB
Länge - 200 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82032000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773012153
Sonepar Artikelnummer
120243395
Hersteller Artikelnummer
99 00 200 SB
Hersteller Typ
99 00 200 SB
Hersteller Artikel Nr.:
99 00 200 SB
Länge:
200 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.252 kg
99 00 200 SB Monierzange Zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht von der Rolle in einem Arbeitsgang: schnell, zuverlässig und kostengünstig. Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. SB-Karte/Blister. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1,8mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,4mm - Schneidenlänge mm: 21,0mm.


