KNIPEX - Monierzange (Rabitz/Flechterzange), poliert, 220 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 99 00 220
Länge - 220 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Griffüberzug - lackiert
Gewicht - 315 g
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773013273
Sonepar Artikelnummer
120163190
Hersteller Artikelnummer
99 00 220
Hersteller Typ
99 00 220
Hersteller Artikel Nr.:
99 00 220
Länge:
220 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Griffüberzug:
lackiert
Gewicht:
315 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.315 kg
99 00 220 Monierzange zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht. in einem Arbeitsgang: schnell, zuverlässig und kostengünstig. Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,4mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6mm - Schneidenlänge mm: 23,0mm


