KNIPEX - Monierzange (Rabitz/Flechterzange), poliert, 220 mm, SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 99 00 220 SB
Länge - 220 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Gewicht - 325 g
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773012160
Sonepar Artikelnummer
120243396
Hersteller Artikelnummer
99 00 220 SB
Hersteller Typ
99 00 220 SB
Hersteller Artikel Nr.:
99 00 220 SB
Länge:
220 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
325 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.325 kg
99 00 220 SB Monierzange zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht. in einem Arbeitsgang: schnell, zuverlässig und kostengünstig. Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,4mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6mm - Schneidenlänge mm: 23,0mm


