KNIPEX - Monierzange (Rabitz/Flechterzange), poliert, 250 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 99 00 250
Länge - 250 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Griffüberzug - lackiert
Gewicht - 405 g
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773013280
Sonepar Artikelnummer
120163192
Hersteller Artikelnummer
99 00 250
Hersteller Typ
99 00 250
Hersteller Artikel Nr.:
99 00 250
Länge:
250 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Griffüberzug:
lackiert
Gewicht:
405 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.405 kg
99 00 250 Monierzange zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht. in einem Arbeitsgang: schnell, zuverlässig und kostengünstig. Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,4mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6mm - Schneidenlänge mm: 25,0mm


