KNIPEX - Monierzange (Rabitz/Flechterzange), poliert, 280 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 99 00 280
Länge - 280 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Griffüberzug - lackiert
Gewicht - 455 g
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773014096
Sonepar Artikelnummer
120163193
Hersteller Artikelnummer
99 00 280
Hersteller Typ
99 00 280
Hersteller Artikel Nr.:
99 00 280
Länge:
280 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Griffüberzug:
lackiert
Gewicht:
455 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.455 kg
99 00 280 Monierzange zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht. in einem Arbeitsgang: schnell, zuverlässig und kostengünstig. Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,8mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,8mm - Schneidenlänge mm: 25,0mm


