KNIPEX - Monierzange (Rabitz/Flechterzange), poliert, 300 mm, SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 99 00 300 SB
Länge - 300 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Gewicht - 532 g
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773027188
Sonepar Artikelnummer
120580496
Hersteller Artikelnummer
99 00 300 SB
Hersteller Typ
99 00 300 SB
Hersteller Artikel Nr.:
99 00 300 SB
Länge:
300 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
532 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.532 kg
99 00 300 SB Monierzange zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht. in einem Arbeitsgang: schnell, zuverlässig und kostengünstig. Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,1mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,8mm - Schneidenlänge mm: 25,0mm


