KNIPEX - Monierzange (Rabitz/Flechterzange), rot getaucht, 200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 99 01 200
Länge - 200 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Gewicht - 247 g
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773021452
Sonepar Artikelnummer
120163195
Hersteller Artikelnummer
99 01 200
Hersteller Typ
99 01 200
Hersteller Artikel Nr.:
99 01 200
Länge:
200 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
247 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.247 kg
99 01 200 Monierzange zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht. in einem Arbeitsgang: schnell, zuverlässig und kostengünstig. Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1,8mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,4mm


