KNIPEX - Monierzange (Rabitz/Flechterzange), rot getaucht, 200mm, SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 99 01 200 SB
Länge - 200 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Gewicht - 264 g
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773022770
Sonepar Artikelnummer
120243399
Hersteller Artikelnummer
99 01 200 SB
Hersteller Typ
99 01 200 SB
Hersteller Artikel Nr.:
99 01 200 SB
Länge:
200 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
264 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.264 kg
99 01 200 SB Monierzange zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht. in einem Arbeitsgang: schnell, zuverlässig und kostengünstig. Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1,8mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,4mm


