KNIPEX - Monierzange (Rabitz/Flechterzange), rot getaucht, 280mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 99 01 280
Länge - 280 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Gewicht - 490 g
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773021490
Sonepar Artikelnummer
120163198
Hersteller Artikelnummer
99 01 280
Hersteller Typ
99 01 280
Hersteller Artikel Nr.:
99 01 280
Länge:
280 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
490 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.480 kg
99 01 280 Monierzange zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht. in einem Arbeitsgang: schnell, zuverlässig und kostengünstig. Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,8mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,8mm


