KNIPEX - Monierzange (Rabitz/Flechterzange), rot getaucht, 280mm, SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 99 01 280 SB
Länge - 280 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Griffüberzug - Kunststoff
Gewicht - 521 g
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773012214
Sonepar Artikelnummer
120243402
Hersteller Artikelnummer
99 01 280 SB
Hersteller Typ
99 01 280 SB
Hersteller Artikel Nr.:
99 01 280 SB
Länge:
280 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Griffüberzug:
Kunststoff
Gewicht:
521 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.521 kg


