KNIPEX - Monierzange (Rabitz/Flechterzange), rot getaucht, 300mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 99 01 300
Länge - 300 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Gewicht - 548 g
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773014416
Sonepar Artikelnummer
120163199
Hersteller Artikelnummer
99 01 300
Hersteller Typ
99 01 300
Hersteller Artikel Nr.:
99 01 300
Länge:
300 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
548 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.548 kg
99 01 300 Monierzange zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht. in einem Arbeitsgang: schnell, zuverlässig und kostengünstig. Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,1mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,8mm


