KNIPEX - Monierzange (Rabitz/Flechterzange), rot getaucht, 300mm, EAN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 99 01 300 EAN
Länge - 300 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Gewicht - 537 g
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773039372
Sonepar Artikelnummer
120535475
Hersteller Artikelnummer
99 01 300 EAN
Hersteller Typ
99 01 300 EAN
Hersteller Artikel Nr.:
99 01 300 EAN
Länge:
300 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
537 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.537 kg
99 01 300 EAN Monierzange zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht. in einem Arbeitsgang: schnell, zuverlässig und kostengünstig. Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,1mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,8mm


