KNIPEX - Montierzange schwarz atramentiert 280 mm, gebogen, SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28 81 280
Gesamtlänge - 280 mm
Länge der Backen - 70 mm
Isoliert - Nein
Griffüberzug - kunststoffbeschichtet
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773079422
Sonepar Artikelnummer
120535076
Hersteller Artikelnummer
28 81 280
Hersteller Typ
28 81 280
Hersteller Artikel Nr.:
28 81 280
Gesamtlänge:
280 mm
Länge der Backen:
70 mm
Isoliert:
Nein
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
Griffausführung:
1-Komponenten
Kopfbreite:
20 mm
Kopfhöhe:
9 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
235 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.235 kg


