KNIPEX - Montierzange schwarz atramentiert 280 mm, gebogen, SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28 81 280 SB
Gesamtlänge - 280 mm
Länge der Backen - 70 mm
Isoliert - Nein
Griffüberzug - kunststoffbeschichtet
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773080886
Sonepar Artikelnummer
120744803
Hersteller Artikelnummer
28 81 280 SB
Hersteller Typ
28 81 280 SB
Hersteller Artikel Nr.:
28 81 280 SB
Gesamtlänge:
280 mm
Länge der Backen:
70 mm
Isoliert:
Nein
Griffüberzug:
kunststoffbeschichtet
Griffausführung:
1-Komponenten
Kopfbreite:
20 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
250 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.250 kg


