KNIPEX - MultiCrimp® Crimpzange mit Wechselmagazin für MC4, MC4 EVO 2 und weitere

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 33 03
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 0.25 .. 6 mm²
Länge - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773092599
Sonepar Artikelnummer
121233626
Hersteller Artikelnummer
97 33 03
Hersteller Typ
97 33 03
Hersteller Artikel Nr.:
97 33 03
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
0.25 .. 6 mm²
Länge:
250 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Einsätze auswechselbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.885 kg


