Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - MultiCrimp® Crimpzange mit Wechselmagazin, leer

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - MultiCrimp® Crimpzange mit Wechselmagazin, leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 97 33 LE

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - sonstige

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja

  • Einsätze auswechselbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773092643

Sonepar Artikelnummer

121233627

Hersteller Artikelnummer

97 33 LE

Hersteller Typ

97 33 LE

Hersteller Artikel Nr.:

97 33 LE

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

sonstige

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Ja

Einsätze auswechselbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.770 kg

97 33 LE KNIPEX MultiCrimp Universelle, leistungsstarke Crimpzange in Profi-Qualität. Nur ein Werkzeug für die gängigsten Crimpanwendungen. schnelles und einfaches Wechseln der Crimpeinsätze ohne Zusatzwerkzeug. Sichere und geschützte Aufbewahrung der Wechseleinsätze in einem Rundmagazin. Zuverlässige Crimpergebnisse wie bei fest montierten Crimpeinsätzen. Sichere und geschützte Aufbewahrung der Wechseleinsätze in einem Rundmagazin für bis zu 5 Crimpeinsätze. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar). Individuell erweiterbar durch Crimp-Einsätze der Serie 97 39 xx. Die Crimpeinsätze 97 49 xx der Crimp-Systemzange 97 43 200 sind nicht kompatibel mit der KNIPEX MultiCrimp 97 33 01/02/03/LE.