KNIPEX - Multifunktions-Elektrikerzange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13 71 200 ME
Abisolierbereich Durchmesser - 15 mm
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Längsschnitt - Nein
Rundschnitt - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773088929
Sonepar Artikelnummer
121067627
Hersteller Artikelnummer
13 71 200 ME
Hersteller Typ
13 71 200 ME
Hersteller Artikel Nr.:
13 71 200 ME
Abisolierbereich Durchmesser:
15 mm
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Nein
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82033000
Gewicht:
0.266 kg


