Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Multifunktions-Elektrikerzange

KNIPEX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 13 76 200 ME

  • Kerbtiefe einstellbar - Nein

  • Längsschnitt - Nein

  • Rundschnitt - Nein

  • Spiralschnitt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4003773088943

Sonepar Artikelnummer

121067629

Hersteller Artikelnummer

13 76 200 ME

Hersteller Typ

13 76 200 ME

Hersteller Artikel Nr.:

13 76 200 ME

Kerbtiefe einstellbar:

Nein

Längsschnitt:

Nein

Rundschnitt:

Nein

Spiralschnitt:

Nein

Auswechselbare Messer:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82033000

Gewicht:

0.296 kg

13 76 200 ME Multifunktions-Elektrikerzange Clever abisolieren: großer Kapazitätsbereich, scharf geschliffene Abisolierprofile und intuitives Positionieren. Innovative Schneidengeometrie: leichteres Schneiden insbesondere von Flachkabeln. Hybrides Design: so flach wie eine Spitzzange, so breit wie eine Kombizange für hohe Stabilität bei guter Zugänglichkeit. Präzise geschliffene Abisolierprofile für massive Leiter von 0,75 – 6 mm² und feindrähtige Leiter von 0,5 – 4 mm². Zielsicheres Positionieren des Leiters durch Positionierstege. Leichtes Schneiden von mehradrigen Kupfer- und Aluminiumkabeln bis Ø 15 mm (1/2''). Breite, kreuzverzahnte Greifflächen zum Verdrillen von Adern. Gefräste Nut für sicheres Halten und Ziehen kleiner Werkstücke wie z. B. Nägel. Einseitig konvexe Greiffläche zum sicheren Greifen von Flachmaterial und Brennerloch zum Greifen von Rundmaterial. Markante Außenkante zum Entgraten von Leerrohren.