KNIPEX - Öffnungsfeder für 72 160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 72 09 01
Form - Standard
Länge - 21 mm
Mit Abisolierfunktion - Nein
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773053415
Sonepar Artikelnummer
120744808
Hersteller Artikelnummer
72 09 01
Hersteller Typ
72 09 01
Hersteller Artikel Nr.:
72 09 01
Form:
Standard
Länge:
21 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73209010
Gewicht:
10.000 kg


