KNIPEX - Ohrklemmenzange mit Seitenschnitt, 220mm, SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10 99 I220 SB
Länge - 220 mm
Isoliert - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773080909
Sonepar Artikelnummer
120535014
Hersteller Artikelnummer
10 99 I220 SB
Hersteller Typ
10 99 I220 SB
Hersteller Artikel Nr.:
10 99 I220 SB
Länge:
220 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
355 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.355 kg


