KNIPEX - Ohrklemmenzange poliert mit Kunststoff überzogen 220 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10 98 I220
Länge - 220 mm
Isoliert - Nein
Griffüberzug - Kunststoff
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773080749
Sonepar Artikelnummer
120535011
Hersteller Artikelnummer
10 98 I220
Hersteller Typ
10 98 I220
Hersteller Artikel Nr.:
10 98 I220
Länge:
220 mm
Isoliert:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoff
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewicht:
350 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.350 kg


