Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Photovoltaik-Installationsset

KNIPEX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 00 31 31 V01 SB

  • Elektromonteur-Set - Ja

  • Heizungs-/Sanitärmonteur-Set - Nein

  • Verpackung - sonstige

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773092780

Sonepar Artikelnummer

121233630

Hersteller Artikelnummer

00 31 31 V01 SB

Hersteller Typ

00 31 31 V01 SB

Hersteller Artikel Nr.:

00 31 31 V01 SB

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.586 kg

00 31 31 V01 SB Photovoltaik-Installationsset Für Installation und Wartung von PV-Anlagen, mit Abisolier-Werkzeug KNIPEX ErgoStrip PV und Crimpzange KNIPEX PreciForce. KNIPEX ErgoStrip PV 16 95 03: Zum schnellen und präzisen Abisolieren von Solarkabeln mit 4 und 6 mm² (z. B. H1Z2Z2-K) und zum Abmanteln und Abisolieren aller gängigen Rund- und Feuchtraumkabel (z. B. NYM-Kabel 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²). KNIPEX PreciForce 97 52 42: Verpresst PV-Leiter (4 und 6 mm²) mit MC4- und MC4 EVO 2-Verbindern. Lieferumfang: 1 x 16 95 03 SB KNIPEX ErgoStrip PV Abmantelungswerkzeug (Ø 8,0 – 13,0 mm), 1 x 97 52 42 KNIPEX PreciForce Crimpzange für MC4-/MC4 EVO 2-Steckverbinder (4 – 6 mm²),