KNIPEX - PlastiCut® Rohrschneider, 185mm, Kunststoffrohre bis Ø25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 90 20 185
Rohrdurchmesser - 25 .. 0 mm
Geeignet für Aluminium - Nein
Geeignet für Kupfer - Nein
Geeignet für Stahl - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003773067122
Sonepar Artikelnummer
120162816
Hersteller Artikelnummer
90 20 185
Hersteller Typ
90 20 185
Hersteller Artikel Nr.:
90 20 185
Rohrdurchmesser:
25 .. 0 mm
Geeignet für Aluminium:
Nein
Geeignet für Kupfer:
Nein
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Länge:
185 mm
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Schneidmesser auswechselbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82015000
Gewicht:
0.172 kg


