Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNIPEX - Positionierhilfe fuer 97 49 61

KNIPEX
kopierenkopieren
KNIPEX - Positionierhilfe fuer 97 49 61

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 97 49 91

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - sonstige

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Nein

  • Einsätze auswechselbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003773045144

Sonepar Artikelnummer

121422922

Hersteller Artikelnummer

97 49 91

Hersteller Typ

97 49 91

Hersteller Artikel Nr.:

97 49 91

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

sonstige

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Nein

Einsätze auswechselbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079091

Gewicht:

0.081 kg

97 49 91 Kontaktaufnahme für 97 49 61.