KNIPEX - Positionierhilfe für 97 49 26

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 49 26 1
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - sonstige
Länge - 85 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773079835
Sonepar Artikelnummer
120535301
Hersteller Artikelnummer
97 49 26 1
Hersteller Typ
97 49 26 1
Hersteller Artikel Nr.:
97 49 26 1
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
sonstige
Länge:
85 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Ausführung/Betätigung:
sonstige
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.039 kg


