KNIPEX - Positionierhilfe für 97 49 66 (Solar-Steckverbinder MC4)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 49 66 1
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - sonstige
Länge - 120 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773066736
Sonepar Artikelnummer
120535308
Hersteller Artikelnummer
97 49 66 1
Hersteller Typ
97 49 66 1
Hersteller Artikel Nr.:
97 49 66 1
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
sonstige
Länge:
120 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.074 kg


