KNIPEX - Positionierhilfe für 97 52 14 kurze Bauform

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97 59 14
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - sonstige
Länge - 25 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773026976
Sonepar Artikelnummer
120163017
Hersteller Artikelnummer
97 59 14
Hersteller Typ
97 59 14
Hersteller Artikel Nr.:
97 59 14
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
sonstige
Länge:
25 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
sonstige
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.010 kg


